掃除機 紙パック 三菱のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
77件の「掃除機 紙パック 三菱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙パック式掃除機」、「掃除機三菱」、「掃除機 毛ブラシ」などの商品も取り扱っております。
クリーナー紙パック 三菱電機ランキング1位
【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
品番(旧)MP-3タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3
1袋(3枚)
999税込1,099
当日出荷

クリーナー紙パック 三菱電機ランキング2位
【三菱電機純正クリーナー紙パック】アレルパンチ※抗菌消臭クリーン紙パックです。※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
品番(旧)MP-7タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3機能アレルパンチ
1袋(3枚)
1,298税込1,428
当日出荷

クリーナー紙パック 三菱電機ランキング3位
【三菱電機純正クリーナー紙パック】備長炭配合で吸ったごみのニオイをしっかり脱臭!3層構造でチリの捕集率が約1.5倍アップ。抗アレルゲン仕様で清潔な排気を実現します。
品番(旧)MP-9タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3機能脱臭・抗菌・アレルパンチ※アレル物質(ダニの死がい・フンや花粉)を天然ポリフェノールで抑制。アレル物質抑制効果は、一定の試験状況下のものであり、製品の性能を保証するものではありません。
1袋(3枚)
1,598税込1,758
当日出荷

掃除機用円ブラシ&すきまノズルセット 三菱電機ランキング4位
家具や棚の上、部屋の隅や細かいすきまに最適なセット。 どのメーカーでも取りつけられるつぎ手パイプつきです(特殊なものを除く)。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

アルカリ乾電池 単3形 三菱電機ランキング5位
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
1個(5枚)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1セット(5枚)ほか
340税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会タイプ各社共通
1セット(5枚)ほか
312税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合MC- 。U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
699税込769
当日出荷

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3消費電力(W)150-1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

山善製 [ZKSP-L600] [EKSP-SL600] 型クリーナー用使い捨て紙パック
用途[ZKSP-L600] [EKSP-SL600]用紙パック。紙パック式掃除機の紙パック交換、予備に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.7×7.3×13
1袋(10枚)
1,098税込1,208
5日以内出荷

よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(10個)
569税込626
当日出荷

コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。
付属品ホース、床用ヘッド、延長管質量(kg)3.8(標準付属品含む)電源(V)10050/60Hz消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約55適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています集じん量(L)1.5
1台
21,980税込24,178
6日以内出荷

シーネット掃除機
お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000本体質量(kg)4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)270集塵容量(L)約1.4電源コード(m)約5運転音(dB)73入数1台取扱説明書(2.68MB)
1台
8,900税込9,790
当日出荷

1パック(10枚)
3,698税込4,068
当日出荷


日立グローバルライフソリューションズ紙パック掃除機
パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター集塵容量(L)1.5コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.8×25.6×21.4質量(kg)5.0(本体3.4)消費電力(W)100~200運転音(dB)60~66ホワイト
1台
21,980税込24,178
当日出荷

コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
付属品シール弁付紙パック1枚質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7ストームグレー消費電力(W)870~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター運転音65dB~約61dBRoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能エコモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
1台
28,980税込31,878
8日以内出荷

強烈パワー&小型・軽量ボディ
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚ベージュタイプ紙パック式消費電力(W)約230~1180コード長さ(m)5本体質量(kg)2.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202吸込仕事率(W)約120~630フィルターナノテクプレミアム衛生フィルター(消臭/抗菌加工)、抗菌フィルター、ウレタンフィルター集塵量(L)1.3運転音(dB)約60~67標準質量(kg)4.4捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
1台
44,980税込49,478
15日以内出荷